ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
シエロ ムースカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
11744924
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
押すだけムースの簡単ワンプッシュ!
指で押すだけ、簡単にムースを出せて、手間なく髪全体を塗れます。クリーミーなムースが、髪になじんでムラなく染まり、なめらかな仕上がり。
色番
4M
色
モカブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品