白檀の香り

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 11746157 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ピュアパルプ100%使用、白檀の花をイメージした1色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)30 幅(mm)114 ロール直径(mm)105 種別芯あり 材質パルプ ホワイト 香り白檀の香り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
トイレ
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

白檀の香りがとても落ち着きます。
トイレにおいてあるだけで香るのでストック棚に置いてあります。

2024-12-02
用途:
トイレに置くだけで

香りがすごいです!封をあけるまえから白檀の香りがし、開けたらさらに香るのでビニールに入れて保存しています。トイレの芳香剤が必要ないことと、紙もそこそこ柔らかいので老人は喜んでおります。

1人が参考にしています
2025-02-18
用途:
トイレ
サービス業

白檀の香りも色々ありますが、こちらのお品は石鹸の香りに近い感じです。香りづけしたい場合にお薦めですが、私としては思った香りとは異なったので★4つにさせていただきました。

対象商品:
75708237
2024-08-16
用途:
トイレ使用時
株式会社エヌ・エス・アイ 様 (卸売・小売業)

お値段もそれなりに高いのですが、ふわふわ感はすごいです。
摩擦感を一切感じないです。
白檀の香りが忠実に再現されています。トイレに良い香りが広がります。

対象商品:
75708237
2024-02-02
用途:
お客様用のお手洗いに
医療法人みなとみらい 様 (医療・福祉・介護関連業)

なんどもリピートしてます。
香りもよく、これ以外使う気になりません。

対象商品:
11746148
2023-07-04
用途:
用品用品
建設業・工事業

とても上品な香りで紙質もとてもよいです。
再度購入します。

対象商品:
75708237
2021-12-20
用途:
トイレ
教育・研究機関

とても落ち着いた香りが良い。少し強度が不足しているかも

対象商品:
11746148
2021-02-08
用途:
トイレ

白檀の香プンプン。二枚合わせでソフトな紙質。トイレのニオイを和らげゴシゴシ拭いても粘膜に優しい。トイレッとペーパーとしては最高品質と言えそう。匂いが合わない人もいるでしょうからその点は要注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする