ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ヤスリ
六角軸ダイヤヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11746230
品番
D07CN
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)
6.35
形状
円筒型
粒度
100(#)
全長(mm)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
刃長(mm)
20
刃径(mm)
7