ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ディスクグラインダー用研磨材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
11746275
品番
CTOPNA3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途
鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
粒度
40(#)
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
穴径(mm)
15