ライフリー のびーるフィットうす型軽快テープ止め

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 11746306 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最もからだにフィットして軽快なうす型テープ止めです。
動きにあわせて伸縮するのび〜るテープと、紙パンツのようなうす型のスッキリ形状で股ぐりやおしりがごわつかず、軽快に過ごすことができます。

種別テープ止め 吸収量(mL)300 吸収量おしっこ約2回分 サイズL ヒップ(cm)81〜128

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11746297
2024-05-07
用途:
入院患者に使用
イーメタル株式会社 様

病院推奨のため使用感はわかりませんが、のび〜るフィットで
使い勝手や患者本人のつけ心地がいいのだろうと思います。

対象商品:
11746297
2021-11-30
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

数あるオムツで一番使いやすいです
またのテープが伸びるのでフィット感があります

対象商品:
11746297
2021-10-17
用途:
介護
農・林・水産業

テープが伸びるので使いやすい。
お値段も安くて助かりました。

対象商品:
11746297
2021-03-30
用途:
日常生活
医療・福祉・介護関連業

色々試した中で テープの部分が伸びて フィット感が良いです 本人も またぐりが痛くないので気に入ってます

対象商品:
11746297
2021-01-22
用途:
オムツ交換
医療・福祉・介護関連業

引っ張るとテープ付近が破れ易いですがギャザーが身体に沿って漏れにくいです。
おおむね気に入っています。

対象商品:
11746297
2020-06-26
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

沢山の種類のおむつがありますが 、テープが止めやすいです。
2回分の吸収タイプなので、値段も安く、交換におしまないです。

対象商品:
11746306
2020-05-03
用途:
おむつ交換
サービス業

うすくてフィットする。軽くて薄いのに漏れが殆どない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする