N1040 除湿棒 つなげて70

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(810mL) 注文コード11749912 品番-
在庫数量:残り30点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥599239

2個つなげるとクローゼットや洋服ダンスに、3個つなげると押入れにぴったりの奥行きサイズ。
中身が水になったら、つめかえ用を入れ替えて、繰り返し使える省ゴミタイプ。
サイズ : 3つつなげて73mm×55.5mm×705mm 3個入り。標準除湿量 : 810ml

商品タイプタンクタイプ トラスコ品番836-4706

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする