HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 木材
HOJOの 集成材
ゴム集成材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11750509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
材質
ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
等級
A・A
比重
気乾比重:0.64
色調
無塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650