- しなやか 中厚手 ショーワグローブ 11750978 - しなやか 中厚手 ショーワグローブ 11750978 - しなやか 中厚手 ショーワグローブ 11750978 - しなやか 中厚手 ショーワグローブ 11750978 - しなやか 中厚手 ショーワグローブ 11750978

しなやか 中厚手

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード11750978 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
引き裂きに強い、天然ゴム製の手袋です。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
しなやかな天然ゴム製のため、やわらかく手にフィットします。

材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:綿 全長(cm)30.0 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19.0 トラスコ品番495-3428 種別中厚手 ピンク サイズS 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
水仕事
その他業種

特有の匂いで、頭痛を起こしました。残念です。袋で密閉して出番ありません。袋を破って開封しているので返品もできません。

対象商品:
11751005
2024-05-12
用途:
ガーデニング
その他業種

手に馴染んだ。たくさんのグローブを使用してきましたが、しっとりしなやかでなじみが良く、硬くもなく柔らかすぎず、とても使い勝手の良い商品でした。
リピートします。

対象商品:
11750978
2021-10-14
用途:
社内の清掃時
卸売・小売業

適度な厚みがあり使い勝手が良い。丈夫な素材でオススメです。

対象商品:
11750978
2021-03-31
用途:
食器洗い 掃除全般
製造業

Sサイズを購入。医療や食品会社で使うようなニトリル手袋のようなフィット感はありませんが、スリムな作りで、腕の部分の径も大きくないので、他のどのSサイズの物よりフィットし、物が持ちやすく、洗い物がしっかり出来ます。中厚手なので長持ちします。手の小さく、どれも合わない人にすごくおすすめです。

対象商品:
11750987
2021-11-25
用途:
清掃用
不動産業

しっかりしていて、しなやか。
色々使えて、役に立っています。

対象商品:
11750996
2020-05-20
用途:
掃除の時

薄すぎず、厚すぎないので掃除をするときに重宝しています。
また次回も購入したいと思いました。

対象商品:
11750978
2023-06-06
用途:
清掃
Astyle 様 (サービス業)

思ったよりヨレヨレすぎて使いにくかったです。張りがない感じでした

対象商品:
11750987
2019-02-04
用途:
水仕事
製造業

厚みもあり、袖口が切りっぱなしではなく丸く加工されていました
こんなゴム手に初めて出会いました
値段も手頃で必ずリピートします

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする