電動鉛筆削り(豚) EP-48(P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11752058 品番C1000553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

子供でも簡単に使える電動鉛筆削り!安全設計で、鉛筆をしっかり固定。刃は長持ち、経済的で環境にも優しい。専用USBまたは電池の2電源方式で、どこでも使える。かわいいデザインで、お子様の学習を楽しくサポート。

用途子供も安心!安全設計の電動鉛筆削り。勉強が楽しくなる♪ 付属品替刃(二本)、専用USBケーブル 電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×85×90 バッテリー1500mA 電池単三電池二本(電池は別売り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする