ロケット セスキ炭酸ソーダ粉末

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード11752125 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

界面活性剤不使用で安心な洗浄剤です。アルカリ性洗剤なので汚れに強く、手垢もスッキリ。

使用場所キッチン、室内 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 用途洗濯用・住居用 成分セスキ炭酸ソーダ タイプ粉末
注意
※アルミ製品、表面加工のある家具等・柔らかい素材の床、家具、および塗装面・水洗い、水拭きができないものには使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
油汚れ落とし
サービス業

アルカリ洗剤と混ぜて特に頑固な油汚れ落としには発泡して洗浄持続も可能。
お風呂のバスタブに残り湯を利用してお風呂使用の大物やエアコンのカバーやフィルターをつけ置き洗浄も可能です。

対象商品:
11752125
2024-03-27
用途:
洗濯、掃除
サービス業

汗汚れ、食べこぼしなどのお洗濯にとっても便利! 台所周りのお掃除などにも良いです! 余計な香料や有害成分が入っておらず、環境にも優しく、安心して使えるので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
11752125
2023-07-07
用途:
洗濯洗剤と一緒に
その他業種

タオルなどの黒ずみが気になるときにお湯で溶かして洗剤と共に洗濯機に入れて洗っています。
洗い上がりが、スッキリさっぱりすると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11752125
2022-02-24
用途:
血液が着いたものの洗濯に。
いなだ助産院 様 (医療・福祉・介護関連業)

本当に優れもの!血液汚れには欠かせません!価格も安いし、すべてにおいてgood!

3人が参考にしています
対象商品:
11752125
2021-02-04
用途:
介護中の父の尿汚れ物の洗濯
有限会社天恵 様

洗濯物の尿の匂いが取れるので重宝しています。
つけ置きにも利用。

4人が参考にしています
対象商品:
89845016
2021-04-08
用途:
掃除に
cozycozy healing hula studio 様 (教育・研究機関)

もう使い勝手が良いのは知っているので、家中の掃除に使います。何回リピートしているかはもう定かでないくらいの多数です。

3人が参考にしています
対象商品:
11752125
2020-08-22
用途:
会社の制服の洗濯時に
建設業・工事業

粉洗剤と一緒に投入して洗濯しています。
無臭になるので柔軟剤は必ず投入しないと気がすみませんが

対象商品:
89845016
2019-06-07
用途:
壁の黒ずみ掃除
卸売・小売業

会社の壁が手垢で黒ずんでいたので掃除用に購入しました。
中に付属のスプーンが付いていて計量しやすかったです。
汚れはまあまあ落ちます。
同じような原理で落とす水のアルカリ電解水より若干劣る感じはしますが、水さえあれば大量に作れるので広い範囲を掃除するなら最適だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする