その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
色レンガ
サイズM
胸囲(cm)102
混率(%)綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5
肩幅(cm)44
袖丈(cm)59
着丈(cm)59
機能Wストレッチ
特性左袖ポケットペン差し、逆玉両脇ポケット、Wストレッチ、右肩ロゴプリント、左袖ファスナーポケット、ホック付胸ポケット、ALLSeason対応、衿裏ピス、裾アジャスター、右肩ロゴプリント
サービス分類名入れ