画像準備中

【加工可】HUMMER Wストレッチブルゾン 363-4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11754691 品番 363-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

タテにもヨコにも伸びる感動の着心地。
強靭かつしなやかなオールシーズン対応カラーデニム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン OD サイズ5L 胸囲(cm)122 混率(%)綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)69 機能Wストレッチ 特性左袖ポケットペン差し、逆玉両脇ポケット、Wストレッチ、右肩ロゴプリント、左袖ファスナーポケット、ホック付胸ポケット、ALLSeason対応、衿裏ピス、裾アジャスター、右肩ロゴプリント サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする