※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タフでロングな伝統を継承するバッテリー! 過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。 高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。 耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、当社の技術が詰まった伝統の一品です。 HPL構造 低アンチモン合金&ハードペースト 指つまみ 6栓式 24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)
田舎のためか自動車整備関連の店で買うとすこぶる高い。助かります。寿命や強度に期待しています。劣化が早ければ安い意味が無い。
こんにちわ。2個、注文しましたので取り消し下さい・
昨年の12月に購入し交換したところ、最近になってバッテリーが充電できなくなりエンジンがかからなくなりました。整備工場ではバッテリーの不良で交換を薦められました。お薦めできません
交換をすぐに行いましたのでとても便利で使いやすいです
複数購入があるので値段が安価で手が出しやすい、次回もまた購入する予定
GSユアサより安く当日発送になり国産で信用が持てるかと思う。
重複して注文してしまいましたが、保管しておきます。
殆ど間に合うので買い物に行く手間が省け助かります。