GH 95D31L 大型車用バッテリー Tuflong HG HITACHI 11755178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車用バッテリー Tuflong HG

(10件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11755178 品番GH 95D31L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

タフでロングな伝統を継承するバッテリー!
過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。
高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。
耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、当社の技術が詰まった伝統の一品です。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
指つまみ 6栓式
24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)

バッテリー容量(Ah)64(5時間率) 適合75D31L/85D31L/95D31L 長さ(mm)306 幅(mm)173 質量(kg)(液入り)約19.5 定格電圧(V)12 総高さ(mm)225 箱高(mm)204
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/ 24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11755144
2019-11-09
用途:
農業機械、劣化交換
建設業・工事業

田舎のためか自動車整備関連の店で買うとすこぶる高い。助かります。
寿命や強度に期待しています。劣化が早ければ安い意味が無い。

対象商品:
11755223
2020-02-04
用途:
船舶
愛南水産 様 (農・林・水産業)

こんにちわ。
2個、注文しましたので取り消し下さい・

対象商品:
11755162
2019-09-27
用途:
バッテリーの不良
建設業・工事業

昨年の12月に購入し交換したところ、最近になってバッテリーが充電できなくなりエンジンがかからなくなりました。
整備工場ではバッテリーの不良で交換を薦められました。
お薦めできません

3人が参考にしています
対象商品:
11755223
2018-12-27
用途:
バッテリーが消耗したので交換
株式会社SANYO-CYP 様 (製造業)

交換をすぐに行いましたのでとても便利で使いやすいです

対象商品:
11755223
2017-08-02
用途:
トラックの交換用バッテリー
株式会社 協和陸運 様

複数購入があるので値段が安価で手が出しやすい、次回もまた購入する予定

対象商品:
11755144
2016-10-24
用途:
2トントラックのバッテリーに使用
寺山システムサービス 様

GSユアサより安く当日発送になり国産で信用が持てるかと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
11755162
2016-12-22
用途:
タイヤショベル

重複して注文してしまいましたが、保管しておきます。

対象商品:
11755223
2015-09-19
用途:
作業
農・林・水産業

殆ど間に合うので買い物に行く手間が省け助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする