ミラクルレール

(3件のレビュー)
3日以内出荷 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 11760184 品番 27057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

全長(mm)1820 シルバー 材質アルミ アズワン品番64-7747-18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11760193
2020-08-22
用途:
古くなった家じゅうの引き戸改造
サービス業

コストパフォーマンス良い。量が必要な時に助かる、安くて十分な品質。

3人が参考にしています
対象商品:
11760193
2016-01-15
用途:
木製建具の敷居改良
建設業・工事業

このレールは7分溝用です、6分溝用も取り扱ってほしいのと、それぞれに2mだけではなく3mや4mも商品としてはあるので取り扱ってほしい。Vレールでの検索で出てくるようにもしてほしい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58888496
2014-04-02
用途:
傷んだ敷居に・重くなった引戸に

磨り減ってしまったりして傷んだ敷居に。
戸車はV型を使っているが、木の敷居+平戸車よりずっと軽く、耐久性も抜群。
引戸や敷居を削ったりする必要はあるが、これを使うのが最良の修繕方法だと思う。
次回からはレールが削れても、レールを交換するだけで済む。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする