ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
MPVスナップ付きA単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11760446
品番
MTP-2WAS2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途
間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質
本体・車/ポリアセタール、スナップ/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)
10(1個吊当り)
適合レール
MTP20レール
吊車
単車