曜日別特売
LDT1R-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760613

LEDナツメ球

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11760613品番LDT1R-H-E12 11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.5光色レッド全光束(Lm)-全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760656
2018-01-11
用途: 仏壇の灯籠
アスタックス有限会社

2個購入して20ヶ月(=14,400時間)経ったが、片方だけ豆電球ほどに暗くなって困った。購入時は予備も含めて買うべきか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする