LEDナツメ球

LEDナツメ球 - オーム電機
(1件のレビュー)
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.5
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.5
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11760622LDT1Y-H-E12 11Cイエロー-
オープン
取扱い終了
代替品有
11760638LDT1B-H-E12 11Cブルー-
オープン
取扱い終了
代替品有
11760656LDT1L-H-E12 11C電球色15
オープン
取扱い終了
代替品有
11760665LDT1N-H-E12 11C昼白色18
オープン
取扱い終了
代替品有
11760613LDT1R-H-E12 11Cレッド-
オープン
取扱い終了
11760647LDT1G-H-E12 11Cグリーン-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11760622LDT1Y-H-E12 11C53405066LDT1Y-H-E12 13CLDT1Y-H-E12 11C LED T20E12 0.5W オーム電機 53405066LED T20E12 0.5Wオーム電機1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760638LDT1B-H-E12 11C53405048LDT1B-H-E12 13CLDT1B-H-E12 11C LED T20E12 0.5W オーム電機 53405048LED T20E12 0.5Wオーム電機1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760656LDT1L-H-E12 11C53404978LDT1L-H-E12 13CLDT1L-H-E12 11C LED T20E12 0.5W オーム電機 53404978LED T20E12 0.5Wオーム電機1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760665LDT1N-H-E12 11C53404987LDT1N-H-E12 13CLDT1N-H-E12 11C LED T20E12 0.5W オーム電機 53404987LED T20E12 0.5Wオーム電機1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760656
2018-01-11
用途: 仏壇の灯籠
アスタックス有限会社

2個購入して20ヶ月(=14,400時間)経ったが、片方だけ豆電球ほどに暗くなって困った。購入時は予備も含めて買うべきか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする