オーム電機
LEDナツメ球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11760656
品番
LDT1L-H-E12 11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.5
光色
電球色
全光束(Lm)
15
全長(mm)
46
質量(g)
6
交流電圧(V)
100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11760656
LDT1L-H-E12 11C
53404978
LDT1L-H-E12 13C
LED T20E12 0.5W
オーム電機
1個
¥
459
税込
¥
505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です