オーム電機
LEDナツメ球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11760647
品番
LDT1G-H-E12 11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.5
光色
グリーン
全光束(Lm)
-
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.5