ビーカー PP製 取手付

(186件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11760708 品番 M5000ML
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。

種類手付ビーカー 容量(mL)5000 材質PP 質量(g)338 1目盛(mL)100 胴径×全高(Φmm×mm)約160×260 口外径(Φmm)約200 持ち手あり 口外径(注ぎ口含む)(mm)225 用途液体の小分けや混合などに 目盛あり(片サイド) 耐熱温度(℃)121
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※目盛は目安となります。計量用途には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:67
RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:11
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37959101
2026-02-06
用途:
農作業
農・林・水産業

農薬や肥料の調合に使用してます。安くて丈夫。いつも利用させてもらってます。

2026-01-31
用途:
軽自動車のオイル交換
製造業

私はオイルジョッキではなく、ビーカー&じょうご派です。目盛りも見やすくて使いやすいですね。コスパよしです。

2025-08-19
用途:
漆喰等の計量
サービス業

漆喰等の計量のために購入しました。取っ手もついていて使いやすそうです。
書くところがないのでここに書きますが、モノタロウさんの梱包スキルの高さに改めて関心しました。今回バケツやペール缶なども含め購入しましたが。1点1点プチプチで梱包されており、適切な大きさに調整された段ボールに綺麗に入っておりました。こちらはプラ製品ですので割れる心配はありませんが、やはり傷が付いたりすると嫌ですよね。こういった企業努力は大事だと思います。

4人が参考にしています
2025-10-01
用途:
DIYエンジンオイル交換時
製造業

今まで使っていたオイルジョッキは、容器に砂粒とかが入ってしまうと手が入りづらく、取り除くときはパーツクリーナーを内側に大量にかけ流していた。このビーカは手が余裕で入って、容器内にバリなどの引っ掛かりはまったくなく、隅まで清掃ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
37959101
2025-09-01
用途:
農薬・液肥の計量
原田農場 様 (農・林・水産業)

前回5000mlを購入し、今回2000mlを購入。5000mlは5000ml入れても多少余裕あるが、2000mlは2000ml入れるとほとんど余裕が無く溢れてしまいそうになる。あと容器が縦長で開口部が狭い。また共通して言えるのは取っ手の形状のおかげで重ねて収納出来ない。改善して欲しいです。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
オイルの混合に
建設業・工事業

そんなに緻密では無いが、オイルを混合する時があり目盛入りのビーカーを探していた。
安価で助かるが、正直、目盛りは読みにくい。
黒マジックで塗った。

1人が参考にしています
2025-10-14
用途:
炊飯器に水を入れる
卸売・小売業

3升炊きの炊飯窯に水を測るのに使っています。
軽くて持ちやすいです。
割れにくそうなので、長く使えそう。

1人が参考にしています
対象商品:
37959092
2025-09-15
用途:
ギヤオイル交換

別段普通に使えて安い。目盛り付いてるので量を測って投入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
次亜塩素酸ナトリウム6%を使っても大丈夫でしょうか。
回答:
使用可能でございます。
2021-06-18
質問:
こちらの商品、写真を見る限り外側の両面に目盛が刻印されているように見えますが、全てのサイズで両面に目盛りが入っているのでしょうか。
回答:
500ml、1,000ml、2,000mlにつきましては【両側】に、3,000ml、5,000mlにつきましては【片面のみ】となっております。
2021-06-18
質問:
ガソリンやオイル等に使用したいと思っておりますが、耐油性はございますか。
回答:
材質的には使用可能ですが、長期間ガソリンやオイルを入れたままのご使用につきましては、おやめ下さい。
2021-06-18

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする