※折りたたみ時

- 外箱 フリーコンテナBOX モノタロウ 11760805 - 外箱 フリーコンテナBOX モノタロウ 11760805

外箱 フリーコンテナBOX

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11760805 品番-
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4〜5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。

材質ダンボール 用途フリーコンテナBOX用 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※この商品は外箱のみになります。中のフリーコンテナ(プラスチックケース)は別売です。
※1個のみの購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(2個以上の購入で特別運賃はかかりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
液体消臭剤混入の際の箱として使用
株式会社五代化学 様 (卸売・小売業)

段ボールの強度が心配してましたが、十分な強度があり遜色なく利用させていただいてます。

2025-11-18
用途:
当社の製品「ひばの力#041(防虫忌避剤)」の販売用として
株式会社シーアンドシー技術情報 様

数年前から活用しているが、問題なく使用できている。

2025-07-22
用途:
液体消臭剤混入の際の箱として使用
株式会社五代化学 様 (卸売・小売業)

予想以上にしっかりしていて、大変満足しています。
引き続き購入予定です。

2025-06-26
用途:
液肥の発送
製造業

値段もお安くしっかりした作りで強度もあるので使いやすそうです。

対象商品:
11760805
2025-02-01
用途:
除菌水を発送用
トミクリエイト工房 様 (卸売・小売業)

いつも利用しています。
オリジナル品で、サイズや品質に問題ありません。

2025-01-21
用途:
梱包

どんなのが来るかと思ってましたが、メーカー品で良かったです。

2025-03-21
用途:
商品の販売容器
株式会社栄電社 様 (建設業・工事業)

使いやすくて便利ですがもう少し安くなったらもっと頻繁に利用できるのですが。

対象商品:
11760805
2024-02-19
用途:
サポートが完璧でした
エコマートひまわり 様 (卸売・小売業)

購入した7枚中、3枚が汚れていたので、その旨をレビューに投稿しました。
レビュー投稿後、汚れていたのを交換しますと連絡を頂きました。
商品には使えないので、自社品を保管する用に使ったので交換はしませんでしたが、ここまでしっかりしているのには驚きました。
それに、プライベート品は1年間交換可能だとのこと。
不良品があってもサポートが充実しているので、今後も安心して利用したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする