リピート買いです。頑丈で必要充分な性能があります。メーカー品が欠品が多いのですぐ届くところも助かっています。
問題なく衛生的に送っていただくことができました。事前洗浄も必要ないので先方からも便利と言われてよかったです。
使用用途に対しては十分な満足度です。
10Lもラインナップ化してもらえると5点満点ですね。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
問題なくつかえてます、キャップが少し開きやすいように大きくしたらよいです
使いやすくて便利ですがもう少し安くなったらもっと頻繁に利用できるのですが。
20Lあれば十分の水量ですし、交替用に2セット準備しましたから、手際よく作業できました。