東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11762336
品番
UW459049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥271,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
片梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
450
ピッチ
90
コマ数
49
パターン
C
タイプ
梯子Wタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900