画像準備中

【加工可】ダブルストレッチカーゴパンツ 0371

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可裾上げ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11762768 品番 371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト

用途作業着 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)81 ウエスト(cm)92 機能ダブルストレッチ、3Dスリムスタイル、軽量、ノータック、右側ジップポケット、4WAYストレッチ、カーゴポケット、右側ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする