曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード11762992品番CA2WB100-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,900

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動両ロッド使用流体空気取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11762992CA2WB100-30049182893CA2WB100-300ZCA2WB100-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182893標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする