東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11763937
品番
SQ459049
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
3条刈〜4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)
450
ピッチ
90
コマ数
49
タイプ
Nタイプ
パターン
E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900