TiNコート ストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11767555 品番250215TRO
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。

用途穴あけに 材質HSS (高速度鋼) 質量(g)1106.8 公差h8 先端角(°)118 シャンク円筒シャンク 先端形状C形 (クロスシンニング) 主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック コーティングTiN (チタンコーティング) スパイラル溝角度(°)25 〜 30 入数25 ボーリング深さ(mm)5 × 直径 切削方向右切削

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする