EHC-G05MN-HJB スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白 エレコム 11767936

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令準拠(10物質) 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11767936 品番EHC-G05MN-HJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚 仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、最大パケット転送能力/7.5Mpps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/761000時間、壁掛け用穴/あり 材質メタル ブラック 質量(g)約270 規格VCCI ClassB ポート数5 コネクタ形状RJ-45×5 定格消費電力(W)最大3.3 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az)) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.5×83.6×30(本体のみ) バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲-40〜70℃、5〜90%(ただし結露なきこと) 動作温湿度範囲0〜50℃、10〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大約11.9 マグネット フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 伝送速度(最大実効)5.0Gpbs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする