2送信×2受信 ダブルアンテナ搭載。従来のアンテナ内蔵タイプに比べ、更に安定して広範囲で高速な300Mbps通信を実現しました。
USBの角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用。パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。
面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。
「WPA2-PSK」に対応しています。米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。より強固なセキュリティを提供します。(WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。)