USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11769153 品番U3H-T410SBK
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート 付属品専用ACアダプター、コードキーパー 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約86 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター) 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5/10.8〜10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24.0(ケーブルを除く) インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする