住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11771488
品番
73-951
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
白
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
66〜72
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
98
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO
太もも周り(cm)
62.5
エコマーク認定番号
18 103 006