カーボーイ
カーボーイの 安全保護テープ
カーボーイの すべり止めテープ
転倒防止テープ 私は滑りません
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
11771561
品番
SGT03BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。
屋外でも屋内でもご利用になれます。
ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途
すべり止めに
材質
PVC、アクリル系接着剤
長さ(mm)
660
幅(mm)
30
色
ブラウン
注意
※用途以外には使用しないでください。