パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 11771649 品番 Y-05-SK 50×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。
基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!
手で切った際にカ ー ルしにくい。
硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。
一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。

用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関 さくら(ピンク) テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装・リフォーム養生用 保持力(mm)【SIJS 板】0.1 粘着力(N/25mm)【SUS 板】7 引張強度(N/50mm)230 引張伸度(%)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
注意
※本データは参考値であり、保証値ではありません。
※使用前に被着体の目立たない箇所で、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
※被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
※被着体表面の埃,水,油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
※長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
※皮膚へ貼るとかゆみ,かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
※電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする