※代表画像です。
ナック・ケイ・エス
アクリルアンゼンミラー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(Φmm)
300
300
400
500
質量(kg)
0.9
0.9
1.2
1.8
2.9
3.9
4.9
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11772306
品番
AKS-300K
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
丸型一面鏡/壁面取付
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:ポリエチレン、フード:ポリエチレン
質量(kg)
0.9
寸法(Φmm)
300
仕上
真空蒸着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません