曜日別特売
AKS-400K アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772315

※代表画像です。

AKS-400K アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772315
AKS-400K アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772315

アクリルアンゼンミラー 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(Φmm)400
質量(kg)1.2
内容量1台注文コード11772315品番AKS-400K
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
丸型一面鏡/壁面取付

材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート質量(kg)1.2寸法(Φmm)400仕上真空蒸着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする