本体
ゼニス
ゼニスの ラジオ・ライト
AM/FMポータブルラジオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11773286
品番
WFAM-280
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。
付属品
イヤホン
寸法(mm)
117×31×70
質量(g)
約94
電源
単3乾電池×2本(別売)