東京ベル
森の鈴Picoカバー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
クリア/ゴールド
クリア/ゴールド
クリア/ピンク
クリア/グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11774187
品番
TB-KC510
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。
カバー付き軽量タイプ。
バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。
樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質
カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)
52(テープ含まず)
色
クリア/ゴールド
直径(Φmm)
38
質量(g)
36(テープ含む)