曜日別特売
CB-020 カートリッジベアリング MARWI 11774571

CB-020 カートリッジベアリング MARWI 11774571
CB-020 カートリッジベアリング MARWI 11774571
CB-020 カートリッジベアリング MARWI 11774571

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774571品番CB-020
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Frame (suspension pivot): Various brands
Pedal: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:9 pcs
Dimension of balls:1.2mm
Basic dynamic load rating:0.496 kN
Basic static load rating:0.218 kN
サイズ6×10×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする