曜日別特売
CB-132 カートリッジベアリング MARWI 11775587

CB-132 カートリッジベアリング MARWI 11775587
CB-132 カートリッジベアリング MARWI 11775587
CB-132 カートリッジベアリング MARWI 11775587

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11775587品番CB-132
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,374
販売価格(税別)
1,249

Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:14 pcs
Dimension of balls:3.175mm (1/8)
Basic dynamic load rating:4.000 kN
Basic static load rating:2.470 kN
サイズ20×32×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする