曜日別特売
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488

LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488
LC-44-3 レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ) 11776488

レバーハンドル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個BK(塗装ブラック)注文コード11776488品番LC-44-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。

BK(塗装ブラック)用途例テラス、間仕切りなど構造内側:サムターン 外側なしバックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする