※着用例

マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11779626 品番 73-1152
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

動きやすく、お腹を包みこむパンツスタイル

仕様ウエスト調節ゴム 材質フルダル制電裏綿トリコット サイズLL 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)90 ウエスト(cm)92〜116 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)107 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止 太もも周り(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする