アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
アシックス レディースパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11780064
品番
CHM151-0201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドカット:ヒップラインをカバーし、バックスタイルをスッキリ見せるカッティング。
色
コーラルピンク×ホワイト
サイズ
M
ウエスト(cm)
65〜79
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
95
材質
ソフトラチネ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、防水
太もも周り(cm)
61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11780064
CHM151-0201
84786959
CHM151-0201-M
レディスパンツ
アシックス
1枚(1枚)
¥
7,298
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました