画像準備中

アシックス レディースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11780143 品番CHM151-0401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドカット:ヒップラインをカバーし、バックスタイルをスッキリ見せるカッティング。

ウォームブルー×ホワイト サイズ3L ウエスト(cm)81〜95 股上(cm)25.5 ヒップ(cm)111 材質ソフトラチネ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、防水 太もも周り(cm)71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11780143 CHM151-0401 84786934 CHM151-0401-3L レディスパンツ アシックス レディスパンツ アシックス 1枚(1枚) 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする