アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターコート・診察衣
アシックス メンズジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11780177
品番
CHM552-0104
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
襟アクセント:衿裏のアクセントカラーは汚れが目立ちにくく、ちらりと見えてもおしゃれ。
ジャケットカラー配色:ジャケットはすっきり締まって見えるよう、効果的にカラーを配置。
色
ホワイト×ウォームブルー
仕様
小物入れ付(両脇ポケット)
材質
ソフトラチネ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
50
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、防水