画像準備中

アシックス レディースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11780405 品番 CHM151-0104
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ラウンドカット:ヒップラインをカバーし、バックスタイルをスッキリ見せるカッティング。

ホワイト×ウォームブルー 材質ソフトラチネ サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)61〜75 股上(cm)22 ヒップ(cm)91 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、防水 太もも周り(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする