RMQ-1 面付補助錠 クラビス(シブタニ) 11785780

RMQ-1 面付補助錠 クラビス(シブタニ) 11785780
RMQ-1 面付補助錠 クラビス(シブタニ) 11785780
RMQ-1 面付補助錠 クラビス(シブタニ) 11785780
RMQ-1 面付補助錠 クラビス(シブタニ) 11785780

面付補助錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
適合扉厚(mm)33以上42未満
内容量1個注文コード11785780品番RMQ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。

仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上42未満3本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする