クラビス(シブタニ)
クラビス(シブタニ)の 建具金物
クラビス(シブタニ)の 鍵・錠前
クラビス(シブタニ)の ドア錠
面付補助錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11785807
品番
RMQ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様
左右勝手:左右共通
材質
ステンレス(SUS)
用途例
トランクルーム、点検口
構造
内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)
25以上33未満
鍵
3本付