クラビス(シブタニ)
面付補助錠(エアタイト扉用)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11785825
品番
RM-1BAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途
取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様
左右勝手:左右共通
材質
ステンレス(SUS)
用途例
住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造
内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)
33以上50未満
鍵
3本付