住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11785874
品番
73-1341
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
白
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
ストレッチラチネ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
76〜82
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
110
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
太もも周り(cm)
71.5